セルフインカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39526733 品番3001032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

頑丈な金属製ボディ採用。
内臓インクパッドにより、連続捺印が可能。
ゴム印活字のため、金属活字に比べ綺麗な印字が可能。
初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。
【紙用小文字セットとして】
紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
【速乾小文字セットとして】
フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03)
【段ボール中文字セットとして】
段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)

用途製造現場でのマーキングに最適です。 付属品クッションシート、インクパッド(内蔵) トラスコ品番367-9543 寸法(mm)(印字面)17×48 質量(g)195 溝数(クッションシート)5
注意
※ご使用には、別途ゴム印とインクが必要です。

商品説明動画

セルフインカー動画
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39526733
2014-04-08
用途:
梱包ケースへの押印
株式会社平井製作所 様

スタンプのバネの効きが良く押しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする