AK-13H 手打刻印ハンドル 尼崎彫刻工業 39526785 AK-13H 手打刻印ハンドル 尼崎彫刻工業 39526785

手打刻印ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39526785 品番 AK-13H
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

標準手打刻印対応可能です。手で刻印を持たないので、より力強く刻印することができ、そのため深く文字が入り、比較的直角に打刻することができます。打刻の際、刻印が跳ねることなく安全に打刻作業を行えます。ハンドルのシャフトの絶妙な曲がり具合が刻印を打ちやすくしています。

適合寸法(mm)
シャンク角/13
文字寸法/6・8
材質
ヘッド・シャフト:合金
グリップ:樹脂
質量(kg)0.2 トラスコ品番363-3578
注意
※焼き入れ鋼への打刻作業には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:347

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする