ウィルフレーム

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズB1 ホワイト 注文コード39526893 品番1000017675
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

女性でも簡単に開閉出来るクリップ式アルミフレーム。樹脂製のバネ(特許取得済)を使用しているのでフレームが半開・全開と2段階の開閉が可能簡単に開閉できます・特許取得済の樹脂製バネを使用しているのでバチンッと閉まらないので安全。・スライド式(特許取得済)のコーナーパーツを使用しているので中身の入替えがとても簡単で作品や透明シート(PET)を傷めることがありません。・2.5ミリの厚みまで入るので、マット額装など幅広い用途でご利用いただけます。

ホワイト サイズB1 内寸法(mm)728×1030 用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品壁掛け用の紐1本 材質前面:透明シート(PET) 質量(g)3900 材質(フレーム)アルミ グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-25
用途:
館内掲示用
サービス業

館内にポスターを掲示する為に購入。シンプルなデザインで丈夫なので、良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする