ピンポンチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39526916 品番 TPP60
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)10 全長(mm)150 硬度打撃面硬度:HRC38〜46 先端径(mm)6.0 先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40〜100) 材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼 質量(g)63 用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。 トラスコ品番366-9149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39526916
2024-04-18
用途:
パンチャ−の部品取替
建設業・工事業

ポンチホルダー締付バーが、壊れたための代用品。問題なし。

対象商品:
39526864
2023-02-27
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

価格の割にしっかりした作り、また無駄が多いセット品じゃ無く単品で購入出来るのが良かった。

対象商品:
39526891
2018-12-15
用途:
旧車のメンテナンス
その他業種

市場にはセットものしか出回ってませんが、1本単位で目的のサイズを買えるのは経済的にとっても助かります。使用に関しても全然問題ないです。低価格の商品なので、ついでの時に買うと送料もかかりませんし。

対象商品:
39526882
2015-10-07
用途:
スプリングピンを抜く
農・林・水産業

非常に簡単にぬけました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする