SG325C グリッププライヤ スーパーツール 39527241 SG325C グリッププライヤ スーパーツール 39527241 SG325C グリッププライヤ スーパーツール 39527241

グリッププライヤ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39527241 品番 SG325C
参考基準価格(税別)¥5,660 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

口開きが4段に切り換えができ、ワークに応じて作業は迅速です。ポイント切り換えをし、現物のくわえ具合をねじ調整しておけばグリップを握るだけでガッチリ固定します。

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)(角材)150 全長(mm)326 用途板金・熔接作業に。あらゆるハンドバイス作業に。 トラスコ品番381-9744 材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき 質量(g)900 タイプワイドマウス 最大締圧力(kN)3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39527214
2021-02-27
用途:
挟んで固定。
井澤農場 様

今まで使ってたのが、歯がなくなって滑るので探して買いました。大きさが変わっても平行に挟むのでとても強力です、価格が高いが余を持って代えがたし、です  でも、もう少しお安くなりませんかねー。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする