TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの プライヤ
TRUSCOの グリッププライヤ
C型グリッププライヤ 280mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39527257
品番
TVPC280
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
アングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。歯部の厚みは15mmです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
角材/95、パイプ/Φ100
全長(mm)
275
用途
板金、溶接作業に。
トラスコ品番
374-7263
質量(g)
765
横幅(mm)
140
頭部厚(mm)
15
口幅(mm)
90
最大締圧力(kN)
4.0
頭部硬度
HRC38〜48
口深(mm)
86