TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの プライヤ
TRUSCOの グリッププライヤ
C型グリッププライヤ(皿付き) 280mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39527266
品番
TVPC-280S
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
角材/95、パイプ/Φ100
全長(mm)
290
用途
板金、溶接作業に。
トラスコ品番
374-7271
質量(g)
805
横幅(mm)
140
口幅(mm)
88
最大締圧力(kN)
4.0
頭部硬度
HRC38〜48
口深(mm)
70