※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CV Series(CV3FN80)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39527267
品番
CV3FN80-75-5W
参考基準価格(税別)
¥44,610
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
リード線取出方法
(-) グロメット
バルブ
【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
CADデータダウンロード