※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCC-50N C型シャコ万力 TRUSCO 39527311 TCC-50N C型シャコ万力 TRUSCO 39527311 TCC-50N C型シャコ万力 TRUSCO 39527311

C型シャコ万力

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39527311 品番 TCC-50N
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類シャコ万力 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)50 材質(本体)炭素鋼(S45C) おねじ六角対辺(mm)14 質量(g)550 締圧力(kN[kgf])20.5 トラスコ品番384-1855 タイプC型 材質(グリップ)一般構造用圧延鋼材(SS)
注意
※インパクトレンチでの使用は不可です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39527293
2022-01-06
用途:
現場作業

大きくて重いのですがガッチリとつかんでしっかりと止めらる。
現場ではとても重宝しています。

対象商品:
39527327
2016-05-31
用途:
機械の固定
製造業

重たすぎて、サイズが大きかったので、返品しました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする