G型グリッププライヤ 280mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39527336 品番TVPG280
参考基準価格(税別)¥4,690 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ80 全長(mm)297 用途板金、溶接作業に。 トラスコ品番374-7247 材質特殊鋼 質量(g)915 横幅(mm)70 最大締圧力(kN)2.5 頭部硬度HRC40〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする