TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの プライヤ
TRUSCOの グリッププライヤ
G型グリッププライヤ(ラウンドタイプ) 280mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39527345
品番
TVPG280R
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
パイプ類の溶接の位置決めなどに最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
バイスプライヤー 溶接用
モノタロウ
¥
2,298
¥
2,528
税込
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
角材/70、パイプ/Φ70
全長(mm)
280
用途
板金、溶接作業に。
トラスコ品番
374-7255
質量(kg)
1
横幅(mm)
65
最大締圧力(kN)
2.5
頭部硬度
HRC40〜45