グリッププライヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39527372 品番 TVP-250
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)角材/40、パイプ/Φ38 全長(mm)250 切断能力(Φmm) 軟線2.3 用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。 トラスコ品番374-6127 質量(g)515 頭部厚(mm)12.5±0.5 最大締圧力(kN)14.7〜17.6 頭部硬度HRC40〜48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする