CV3KF63-300-2D CV Series(CV3KF63) SMC 39527382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CV Series(CV3KF63)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個注文コード39527382品番CV3KF63-300-2D
参考基準価格(税別)¥41,470販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)300作動方式複動リード線取出方法(D) DIN形ターミナルクッション(-) 両側クッション付バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル通電押引(-) 通電押出し形電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする