TWAC120 アングルクランプ TRUSCO 39527406 TWAC120 アングルクランプ TRUSCO 39527406

アングルクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39527406 品番 TWAC120
参考基準価格(税別)¥41,960 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

鋼材の直角固定溶接専用です。
側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。
仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。
角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)
(直角固定)95
Tジョイント(最大厚み差)60
種類アングルクランプ/コーナークランプ 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 質量(g)5000 トラスコ品番366-9394

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする