曜日別特売
TWAC90 アングルクランプ TRUSCO 39527415

 

TWAC90 アングルクランプ TRUSCO 39527415
TWAC90 アングルクランプ TRUSCO 39527415

アングルクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)(直角固定)56Tジョイント(最大厚み差)45
(直角固定)56Tジョイント(最大厚み差)45
(直角固定)95<br>Tジョイント(最大厚み差)60
内容量1台注文コード39527415品番TWAC90
参考基準価格(税別)¥24,030販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

鋼材の直角固定溶接専用です。
側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。
仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。
角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類アングルクランプ/コーナークランプ材質(本体)ダクタイル鋳鉄質量(g)4000寸法(mm)(直角固定)56Tジョイント(最大厚み差)45トラスコ品番366-9416
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする