TWAC35SW 立体アングルクランプ TRUSCO 39527424 TWAC35SW 立体アングルクランプ TRUSCO 39527424

立体アングルクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39527424 品番TWAC35SW
参考基準価格(税別)¥87,590 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

鋼材の直角固定溶接専用です。側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)
(直角固定)95
Tジョイント(最大厚み差)60
種類アングルクランプ/コーナークランプ 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 トラスコ品番366-9408 質量(kg)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする