ベッセイ
ベッセイの バイス/クランプ/ハンドプレス
ベッセイの クランプ
ベッセイの Lクランプ/F型クランプ
クランプ SLM型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39527433
品番
SL20M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
特殊熱処理のオールスチール製鉄工質量物用スピードクランプです。開き150mmのとき最大締め付け圧は850kgfです。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
200
アゴの深さ(mm)
120
全長(mm)
315
材質(本体)
炭素工具鋼
レール(mm)
28×11
用途
鉄工質量物用。
トラスコ品番
361-5642
質量(kg)
1.88