※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL30M クランプ SLM型 ベッセイ 39527451 SL30M クランプ SLM型 ベッセイ 39527451

クランプ SLM型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39527451 品番 SL30M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

特殊熱処理のオールスチール製鉄工質量物用スピードクランプです。開き150mmのとき最大締め付け圧は850kgfです。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)415 材質(本体)炭素工具鋼 レール(mm)28×11 用途鉄工質量物用。 トラスコ品番361-5669 質量(kg)2.11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする