GZ16K クランプ(普及型) GZK型 ベッセイ 39527494 GZ16K クランプ(普及型) GZK型 ベッセイ 39527494

クランプ(普及型) GZK型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39527494 品番 GZ16K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

GZ型にT型ハンドルを装着して素早い操作と締め付け力が強力な普及タイプです。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)160 アゴの深さ(mm)80 全長(mm)220 材質(本体)炭素工具鋼 レール(mm)17.5×6.8 用途木工・家具・鈑金・軽工業用。 トラスコ品番361-5537 質量(kg)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする