※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセイ
ベッセイの バイス/クランプ/ハンドプレス
ベッセイの クランプ
ベッセイの Lクランプ/F型クランプ
クランプ(普及型) GZK型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39527503
品番
GZ20K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
GZ型にT型ハンドルを装着して素早い操作と締め付け力が強力な普及タイプです。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
200
アゴの深さ(mm)
100
全長(mm)
270
材質(本体)
炭素工具鋼
レール(mm)
22.0×8.5
用途
木工・家具・鈑金・軽工業用。
トラスコ品番
361-5553
質量(kg)
0.93