※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GZ30K クランプ(普及型) GZK型 ベッセイ 39527521 GZ30K クランプ(普及型) GZK型 ベッセイ 39527521

クランプ(普及型) GZK型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39527521 品番 GZ30K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

GZ型にT型ハンドルを装着して素早い操作と締め付け力が強力な普及タイプです。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)140 全長(mm)380 材質(本体)炭素工具鋼 レール(mm)28.0×11.0 用途木工・家具・鈑金・軽工業用。 トラスコ品番361-5596 質量(kg)1.89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする