3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。 GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。 入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
写真で見て想像してたよりも大きかったが作業自体には問題なく使えます。ただ狭い場所での作業をする方はちょっと大変かも。
現在3本爪を使用していますが壊れたので購入しました。安定して非常に使いやすいです。現場での作業に役立ってます。
しっかりした作りで使いやすかったです。価格も満足です。
コンバインの転輪で、かなり固着したベアリング交換に使いました。とても使いやすく安心して作業できました。
3つ爪で安定出来て難なく抜くことが出来ました!強度もありそうなので長持ちしそうです!良い買い物しました!
足回り整備用に本品に買い替え。3本爪で何ら問題も無く作業もスムーズ。安心・安定のTOP製です。
中古卓上旋盤のオーバーホールのために買いました。まだ始めたばかりですが、専用工具は便利で、固着したプーリーも簡単にはずせました。
使いやすかったです。