TAB-80 アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCO 39527704 TAB-80 アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCO 39527704 TAB-80 アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCO 39527704 TAB-80 アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCO 39527704

アルミ合金バイス(クランプ付タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39527704 品番TAB-80
参考基準価格(税別)¥17,160 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)50 口幅(mm)80 口深(mm)32 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 主な用途軽作業 クランプ開口(mm)(最大)50 質量(kg)0.845 全長(mm)149 幅(mm)80 高さ(mm)258 締付力(kN)1.96 材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 用途軽作業用 トラスコ品番389-5581

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-02-08
用途:
金属工作
農・林・水産業

趣味で金属(ジュラルミンやステンレス)を使った工作に使用しています。自在に動く事で無理の無い自然な作業姿勢で効率的に加工(ヤスリ掛けや整形)出来ます。高荷重の掛からない作業であればこれひとつで充分かも…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする