TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの ベンチバイス
アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39527713
品番
TAB60
参考基準価格(税別)
¥5,680
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
種類
ベンチバイス
最大口開き(mm)
50
口幅(mm)
60
口深(mm)
27
材質(本体)
アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途
彫金・ホビー・クラフト作業
クランプ開口(mm)
(最大)33
質量(kg)
0.322
全長(mm)
122
幅(mm)
60
高さ(mm)
129
締付力(kN)
1.96
用途
彫金、ホビー、クラフト用
トラスコ品番
389-5564