アルミ合金バイス(吸盤タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39527722 品番TAB70
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)60 口幅(mm)70 口深(mm)35 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 主な用途軽作業 質量(kg)1.098 全長(mm)188 幅(mm)158 高さ(mm)155 締付力(kN)1.96 材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 用途軽作業用 トラスコ品番389-5572
注意
※壁などにつけないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39527722
2016-06-24
用途:
半田付け

軽くて使い易く角度が調整出来るので便利。

対象商品:
39527722
2014-03-20
用途:
レザークラフト手編み作業

吸盤型を選んで正解でした。気軽に設置・撤去ができますので・・・・
一点、不満というか改善されたらいいな!と思う事。
バイス部に付属のゴム系アタッチメント?が付いているのですが、バイスを90度に立てて使用する際、抜け落ちてきます。何らか固定が出来ていたほうが使い勝手がいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする