TKB-75 コンパクトバイス TRUSCO 39527747

TKB-75 コンパクトバイス TRUSCO 39527747
TKB-75 コンパクトバイス TRUSCO 39527747

コンパクトバイス

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口幅(mm)76
内容量1台注文コード39527747品番TKB-75
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
軽作業用
学校でのプラモデル作りに
種類ベンチバイス最大口開き(mm)65口幅(mm)76口深(mm)40材質(本体)鋳鉄(FC200)主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50質量(kg)1.8全長(mm)168幅(mm)76高さ(mm)131締付力(kN)4.9トラスコ品番389-5602
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39527747
2020-05-07
用途: 日曜作業
その他業種

手軽で、何処へでも持って行けて、どこでも取り付けて作業がしやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 39527747
2019-12-17
用途: 各種物品を固定して作業する。
教育・研究機関

留める力が弱くて、よれてしまいます。また、机に固定する部分も円盤の部品がはずれてしまうようになって、これは買わなければよかったと思っています。捨てるのももったいないので、困っています。

5が参考にしています
対象商品 : 39527731
2019-02-15
用途: 木工作業に
医療・福祉・介護関連業

重みもあり、締め付けもしっかりして作業がやりやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 39527747
2018-09-27
用途: 自宅の片付け、車のメンテ
株式会社WEED不動産業

まだ、何も挟んで使って居ませんが、取り付けただけでも。しっかりとした、作りはわかります。何で使うかわかりませんが、使うのが楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 39527731
2018-03-15
用途: ホビー
その他業種

丁度良い大きさで、しっかり固定してくれます。もっと早く購入すればよかった~

対象商品 : 39527747
2017-09-11
用途: 自作の作業台に取り付けています
農・林・水産業

万力の大きさからこの程度?であると思います
要望は中央付近に溝を切っていただけたらありがたい
シャフトを垂直に固定したいので

対象商品 : 39527747
2017-08-15
用途: 小物の加工

ちょっとした金属の小物を加工するときに使用しました。保持や使いやすさは問題なかったです。この手のバイスはある程度割りきり感が必要だと思います。

対象商品 : 39527747
2017-02-03
用途: 家庭で色々なものを細工するのに
木島建設業・工事業

値段のわりに精度良く,がたつきもナシ,
又、パイプを固定しやすく出来ていてパイプの切断にも役立ちます、
クランプ固定で作業台に穴を空けずに使えるのが良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする