ステンレスバイス 100mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39527756 品番TSUB100
参考基準価格(税別)¥211,200 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。

種類リードバイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)100 口深(mm)66 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法F(mm)105 寸法G(mm)138 寸法H(mm)69 寸法J(mm)11 全長(mm)368 幅(mm)135 高さ(mm)113 締付力(kN)7.8 トラスコ品番389-5611 質量(kg)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする