MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 水道・空調配管用工具
MCC(松阪鉄工所)の パイプねじ切機
MCC(松阪鉄工所)の パイプバイス
パイプバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39527765
品番
PV-0200
参考基準価格(税別)
¥20,040
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
機能を追求し尽くしたパイプバイスです。
適合管の呼び
1/8〜2
適合管外径(Φmm)
6〜50
高さ(mm)
295
適合パイプ
6A〜50A(1/8〜2)
質量(kg)
3
トラスコ品番
367-3235