パイプバイス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39527774 品番 PV-0201
参考基準価格(税別)¥23,240 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

機能を追求し尽くしたパイプバイスです。

適合管の呼び1/8〜3 適合管外径(Φmm)6〜80 高さ(mm)370 適合パイプ6A〜80A(1/8〜3) 質量(kg)6 トラスコ品番367-3243

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:325

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする