MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 水道・空調配管用工具
MCC(松阪鉄工所)の パイプねじ切機
MCC(松阪鉄工所)の パイプバイス
パイプバイス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39527783
品番
PV-0202
参考基準価格(税別)
¥37,520
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
機能を追求し尽くしたパイプバイスです。
適合管の呼び
1/2〜4
適合管外径(Φmm)
15〜100
高さ(mm)
430
適合パイプ
15A〜100A(1/2〜4)
質量(kg)
9
トラスコ品番
367-3251