曜日別特売
1000023077 マルチカラーイーゼル APJ(アートプリントジャパン) 39527907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチカラーイーゼル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
レッド
内容量1台注文コード39527907品番1000023077
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

テーブルの上などにディスプレイできるミドルサイズのイーゼルです。写真やキャンバスをのせてインテリアのアクセントにしたり、メニュースタンドや店頭ディスプレイとしてもご利用いただけます。

用途
フレームの展示
材質寸法(mm)W250×D220×H320レッドサイズ折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W250×D25×H320再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする