APJ(アートプリントジャパン)
APJ(アートプリントジャパン)の 看板・POP・掲示用品
APJ(アートプリントジャパン)の パネル/ボード/イーゼル
APJ(アートプリントジャパン)の ポスターフレーム/パネル
ユニフォーム額
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39527943
品番
1000057319
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
表面の立体的なカーブがスタイリッシュ!ユニフォームをハンガーに掛けて引っ掛けるだけなのでどなたでも簡単に飾ることができます。壁に設置したままユニフォームの入替が可能です。
質量(kg)
8.5
色
ホワイト
用途
ユニフォームの展示
サイズ
A0
質量(g)
850
再生紙使用マーク
適合