TSP208L 大型ピンセット TRUSCO 39527966 TSP208L 大型ピンセット TRUSCO 39527966

大型ピンセット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39527966 品番 TSP208L
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

手の入らない狭いところにも届く長さ500mmのロングタイプです。異物除去に最適です。

全長(mm)500 先端 用途異物除去に。 トラスコ品番366-4414 材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)16 質量(g)126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39527966
2023-03-04
用途:
アクアリウム

リターンのバネのテンションが若干強すぎて使いづらい

対象商品:
39527957
2022-01-24
用途:
修理時
サービス業

大きいピンセット。只々大きい。なんの工夫もなく板状の大きいピンセットのためフニャフニャ感がある。かなり軽い物でないと厳しいかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
39527966
2016-03-13
用途:
熱帯魚の水槽の掃除
その他業種

長いので水槽に手をつけることなく異物や老廃物を挟んで除去できます。

対象商品:
39527966
2016-03-29
用途:
水槽の掃除
その他業種

手を水に濡らさずに水槽のごみをとれる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする