APJ(アートプリントジャパン)
APJ(アートプリントジャパン)の 看板・POP・掲示用品
APJ(アートプリントジャパン)の パネル/ボード/イーゼル
APJ(アートプリントジャパン)の ポスターフレーム/パネル
ユニフォーム額
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39527968
品番
1000057322
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
表面の立体的なカーブがスタイリッシュ!ユニフォームをハンガーに掛けて引っ掛けるだけなのでどなたでも簡単に飾ることができます。壁に設置したままユニフォームの入替が可能です。
質量(kg)
7.4
色
ホワイト
用途
ユニフォームの展示
サイズ
B1
質量(g)
740
再生紙使用マーク
適合