ホーザン
ホーザンの その他作業工具
ホーザンの ピンセット
ESDチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
全長(mm)
49
注文コード
39528045
品番
P-611S-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥840
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱温度(℃)
315
材質(先端)
PEEK
先端幅(mm)
0.4
用途
P-610-S、P-611-S、P-612-S、P-613-S、P-614-S、P-620-S用共通交換チップ。
トラスコ品番
388-2446
幅(mm)
10
全長(mm)
49
色
黒
注意
※PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)機械強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性に優れたスーパーエンジニアリングプラスチック。