ホーザン
ホーザンの その他作業工具
ホーザンの ピンセット
ESDチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
39528054
品番
P-612S-1
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
315
材質(先端)
PEEK
先端幅(mm)
R1.0
用途
P-610-S、P-611-S、P-612-S、P-613-S、P-614-S、P-620-S用共通交換チップ。
トラスコ品番
388-2454
幅(mm)
10
全長(mm)
50
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)機械強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性に優れたスーパーエンジニアリングプラスチック。