HOZAN ピンセット 130mm

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39528124 品番P-878
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

先端をリング形に加工していますので、球形や異形物でも滑ることなくしっかりつかめます。

全長(mm)130 用途球形や異形物のピックアップ。 トラスコ品番370-8314 先端径(Φmm)4×2.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39528124
2024-03-03
用途:
種子をつまむ
農・林・水産業

普通のピンセットでは滑ってしまう丸い種子、コート種子など、しっかりつまめます。ピンセットは重さもあって作りは良いです。

対象商品:
39528124
2020-09-10
用途:
自転車のメンテナンス
吉岡設計事務所 様 (サービス業)

使う頻度は、少ないのですがやはりグリスの中にボールを入れる時これがあれば楽勝で綺麗に並べる事が出来ました。手も汚れません!

対象商品:
39528124
2020-02-20
用途:
自転車のベアリング整備用

ベアリングボールをつまむのは他に選択肢がない。
品質は価格からしてもそれなり。

対象商品:
39528124
2018-08-19
用途:
ネジの取り付け。
農・林・水産業

小さいネジの取り付けに最高です。まだ使ってはいませんが、ラジコン等の修理に良いとおもいます。

対象商品:
39528124
2017-08-11
用途:
ハブ等のベアリング装填
SAGE BICYCLES LLC 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホーザンの製品なのでもう少し精度の高いものを想像していました。
実際の使用に際して問題はありませんし、作業はかなり効率的になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
39528124
2017-01-04
用途:
ボールベアリングの取り扱い

最高評価ではありませんが他にベアリング玉の取り出し、移植などに使用できる物が見当たりませんので必須ツールとしてこの評価です。
主に自転車用の四分玉以下で使用しますが、グリスもしくは防錆油がたっぷり付いた玉を手指でつまみ所定の場所に移植するのは大変難しくあたりの油脂汚れも発生します。
的確に一つづつ掴め、所定場所以外ほとんど汚しません。
欠点は先端や玉の接触面が鋭くR加工がされていないため(無用な外側だけR仕上げあり)、玉の表面に細かなキズが付く場合があります。
メーカー加工で価格が上がるよりは、使用前に6φのボールヘッドや丸棒砥石などで角を取っておくことが賢明でしょう。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする