ハード接着剤はがし

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) 注文コード39528142 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
用途ガラス、金属、セラミックス、コンクリート等に付いた頑固な接着剤やペンキの汚れを落とします。(一部の汚れに対しては効果が出ない場合もあります。) 使用方法厚く固まった接着剤はナイフ等で薄く削ってから、ペンキはサンドペーパー等で荒らしてから液を付けると浸透しやすく能率的です。使用後は水で洗い流すか、水拭きして下さい。
注意
※水で薄めずに原液のまま使って下さい。
塩ビ、スチレン系のプラスチック、発泡スチロールは簡単に溶かしますので使わないで下さい。
絹、白木、革、紙製品等のしみ込む素材には使わないで下さい。
塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、着色した繊維製品等は、変質、剥落、色落ち、シミになる事等、下地を損なう場合が有りますので、必ず目立たない所で試してからご使用下さい。
可燃性:火気のある所での使用や保管は避けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39528142
2023-09-25
用途:
デスクについてしまった接着剤はがし
製造業

一度ですっきりと落とせたわけではありません。何度かやって少しづつ取れた感じです。でも跡形もなくきれいになりました。

対象商品:
39528142
2023-09-26
用途:
車についた、発砲ウレタンを剥がすため。
医療・福祉・介護関連業

比較的簡単に発砲ウレタンをとることができましたが、塗装も剥がれるので、その後、塗装をやり直しました。仕方がありませんが。

対象商品:
39528142
2023-01-20
用途:
薪ストーブのガラス接着後のボンド剥がし
イマイ板金 様 (建設業・工事業)

ガラス接着面にはみ出したボンドもわりと簡単に取ることが出来ました。

対象商品:
39528142
2022-01-05
用途:
スピーカーの分解に使用

センターキャップ、ボイスコイルボビン、マグネットプレートなど、エポキシでがっちり組み立てられたウーファーユニットの完全分解OHのための一助として購入。いや、ほんとにエポキシが軟化&剥離するとは、すごいです。

対象商品:
39528142
2020-03-17
用途:
エンジンにセンサー取り付け
サービス業

エンジンにエポキシ系の強力接着剤でセンサーを取り付け、2週間後に現状復帰する必要があり購入しました。
完全固化後のエポキシ接着剤が本はがし液を塗布して湿布後1時間で固めのゼリーのような物質に変化していました。すごいです。
接着剤が厚かった部分は残りましたが、柔らかくなった部分をカッターで削って2回目の湿布で完全にきれいにはがせました。

ゼリー状になった接着剤を乾いた布やテッシュで拭き取ろうとすると、かえって広がって手に負えなくなるので湿らせた布等でふき取った方が良いです。

4人が参考にしています
対象商品:
39528142
2020-05-29
用途:
エポキシ樹脂接着剤の剥離
サービス業

すごいです!エポキシ系の強力接着剤で付けた部品をはがしたく、スクレーパを入れて金槌で叩いても剥がせなかったのに、本剤を染み込ませた脱脂綿を湿布して放置したところ一発ではがれました。とても助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
39528142
2020-04-09
用途:
養生テープののり残り剥がし
サービス業

窓ガラスに1年近く貼りっぱなしにした養生テープののり残り剥がしに使用しました。かなり乾燥し硬化した部分はさすがにヘラを使い時間がかかりましたが、その他はすぐに剥がれました。液自体もべたつかないので使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39528142
2020-04-04
用途:
アルミケース内のシール剤はがし
製造業

アルミケース内のシール剤を剥がすのに使用。
まずは彫刻刀などでシール剤を取り除き、残ったシール剤にこの商品を使用しています。
結構落ちます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする