アトム
アトムの はんだ用品
アトムの 基板・接点クリーナー
ペタハンカチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
39528237
品番
PH150
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ゴムの粘着力により、電子部品実装後の基板などの凹凸面、曲面、複雑な形状をしたワークのクリーニングに適しています。付着したゴミは水で洗い流すことで再利用できます。
用途
曲面や複雑な形状をしたワーク表面に付着した異物除去に。
トラスコ品番
364-0264
長さ(mm)
150
幅(mm)
150
厚さ(mm)
1
質量(g)
32
表面抵抗値(Ω)
10〜9
危険物の類別
非危険物