はんだこて FM2028

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容スリーブ組品(B3216)(イエロー)、コネクター組品(FM2028-03) トラスコ品番367-8792 注文コード39528273 品番FM2028-01
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はセット内容・トラスコ品番・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ロック式スリーブのはんだこて
こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。

適合機種FX-950、FX-951、FX-952 セット内容スリーブ組品(B3216)(イエロー)、コネクター組品(FM2028-03) トラスコ品番367-8792 コード長さ(m)1.2 消費電力70W(24V) ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲200〜450℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
注意
※こて先は付属されておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10018968
2019-02-09
用途:
半田ごての修理
超小型飛行体研究所 様

6年使った半田ごてが壊れてしまったが、この部品で元通りに、ありがたやありがたや。

対象商品:
39528273
2015-05-07
用途:
はんだ付け作業

コテ先の形状が違うものをセットしておけば、作業のロスがなくていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする