ニクロムヒーターはんだこて ユー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39528282 品番790P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

特殊二重構造ヒーター採用により表面負荷を下げコテ先寿命をのばすことができます。使い心地の良い木製グリップで手に馴染みやすく軽量です。

全長(mm)270 消費電力(W)100 付属品こて先/CA8 トラスコ品番390-4768 種別ニクロムヒーター式 質量(g)140 電源(V)AC100 最高温度(℃)645

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16422044
2023-11-28
用途:
凄いパワーです。
個人のお客様

80Wと言う事も有りますが凄い熱量です。
今までの40Wの使い方ですと相手の工作物を
危険な領域に置いてしまう可能性が高いので
使用のしかたには要注意かと思います。
ですが、思い切って使用したい時には
力強い相棒になってくれます。

対象商品:
39528282
2023-07-26
用途:
銅板接続
農・林・水産業

商品無事に届きました。きれいに半田ズケできました。ありがとうございました。

対象商品:
39528291
2022-04-10
用途:
個人で測定器やオーデイオ須知の修理に使用
運輸・通信業

シンプルなニクロムヒータの半田こてが少なくなってきているが、40Wタイプも同シリーズを使用している。木製の取っ手も握りやすいので昔から重宝しています。

3人が参考にしています
対象商品:
39528282
2016-11-12
用途:
製品製造 ナイロンベルトカット

熱量が程よく軽いので使いやすく良い製品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39528282
2017-07-21
用途:
電線とビニール線とのハンダ付け
城北電機 様 (製造業)

熱量が100ワットなのでかなり溜まる。コテトランスと共用しているので、作業に買わせて調整している。コテ先をかえながら3年間?位で本体を取り返しているかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする