寸法図

T18-C5 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光) 39528413 T18-C5 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光) 39528413

交換こて先 T18シリーズ

(52件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別BC/C型 注文コード39528413 品番T18-C5
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は種別・内容量など64種類から選べます 他の種類を見る

鉛フリーはんだ対応

種別BC/C型 トラスコ品番384-4081 適合本体FX8801-01、FX8802-02、FX600-01、FX600-02 全長(mm)14.5 質量(g)10 内径(Φmm)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
基板と配線の半田付け

細かい半田付け作業を行うため、このこて先を使用すると作業がし易いです。

対象商品:
39528361
2025-07-31
用途:
はんだ付け作業時
建設業・工事業

細いコテ先がクッと曲がっていることで、
微細な表面実装部品のはんだ付けがしやすいです。

2025-01-29
用途:
チップ部品の半田付け作業

1608サイズのチップ部品の半田付け用に購入しました。
良さそうな使い心地です。

対象商品:
34934112
2024-02-03
用途:
ブラスチックをカットするにしよう
卸売・小売業

温度調節も効く小手に使用したので温度も一定で切れ味もよく
使用感がとてもよかった

2人が参考にしています
対象商品:
34934094
2023-06-14
用途:
基板ASSY時に使用しています。
株式会社オーディオテクニカフクイ 様

いつも使用している小手先なので、使いやすいです。。

対象商品:
34934277
2023-04-12
用途:
プリント基板半田付け
製造業

パターン座と部品が均等に熱がかけられて使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
39528361
2022-06-15
用途:
細かな部分のハンダ付け
ナカノ 様

コピー品がたくさん出回っていますが純正を使うべきと痛感する主力の逸品です。熱の伝わり、ハンダの流れや耐久性など申し分ありません。今後も買い続けたいと思います。

対象商品:
34934137
2022-07-23
用途:
電子基板に超小型チップ電子部品を半田付け時
ファースト電子開発株式会社 様

電子基板に1608サイズのC,RやICを手付け半田するのに重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする