HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の はんだごて部品
こて先/CHIP 0.5L型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
39528431
品番
A1577
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザー用コテ先です。
種別
0.5L型
寸法(mm)
0.5
仕様
鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番
384-3980
質量(g)
100
使用できるはんだこて
FX888
使用できるこて部
FX8801