HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の はんだごて部品
こて先/CHIP 2.6C型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39528447
品番
A1576
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザーコテ先です。
種別
2.6C型
寸法(mm)
2.6
仕様
鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番
384-3971
質量(g)
180
使用できるはんだこて
FX888
使用できるこて部
FX8801