SMDホットツイーザー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39528526 品番FX8804-01
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

チップやSOPの取外しに便利なホットツイーザーです。

電源(V)AC100 消費電力(W)65 付属品こて先/A1378 全長(mm)186 制御温度(℃)200〜400 質量(g)200 用途電子部品の修正作業に。 トラスコ品番384-4048 適合機種HAKKO FX-888、FX-888D

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
はんだ作業
製造業

リップ抵抗などの修正の際に重宝しております。
こて先も変えることができるので非常に重宝しております。

対象商品:
39528526
2017-11-21
用途:
SMDデバイスの交換作業
合同会社アグロインフォ 様 (サービス業)

SMD部品の交換を至急行う必要があり注文しました。土曜日に注文したにもかかわらず、日曜日に届いて作業を進めることができ大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする