goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだごて
goot(太洋電機産業)の 電気式
グット ステーション型温調はんだこて
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39528562
品番
RX711AS
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
消費電力(W)
65
制御温度(℃)
200〜480
用途
実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
トラスコ品番
387-1452
セット内容
ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)
幅(mm)
115
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
98
奥行(mm)
146
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
1.5
電源コード(m)
1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)
標準こて先
PX-60RT-B
ステーション外形寸法(mm)
115(W)×98(H)×146(D)
ステーション質量(kg)
約1.5(コード除く)
こて先アース間抵抗(Ω)
2以下
ステーション出力
24V
こて部消費電力
60W(24V)
こて部リーク電圧
2mV未満
こて部コード(m)
1.2
こて部全長(mm)
197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)
こて部質量(g)
44(コード除く)
ヒーター容量(W)
60