TQ77SS スペーサーPX2/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業) 39528571 TQ77SS スペーサーPX2/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業) 39528571 TQ77SS スペーサーPX2/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業) 39528571

スペーサーPX2/TQシリーズ用

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39528571 品番TQ77SS
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69
トラスコ品番390-2854 適合機種PX-201 種別スペーサー 質量(g)5 コード長さ(m)1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
セラミックヒーター交換後のガタを取るため
自動車・二輪車・自転車関連業

このスペーサーをセラミックヒーターの中に入れて隙間調整をしました。
そのままでは大きいので幾分切って調整が必要でした。
こて先とカバーも注文はしましたがスペアで取っておきました。

対象商品:
39528571
2024-03-15
用途:
半田ごての補修用
PUNTACRUZRESORT 様

特に問題なし。このような小さな部品も販売してくれるので、助かります。

対象商品:
39528571
2018-05-01
用途:
半田ごての補修用。
サービス業

同型の半田ごての補修用なので、まったく問題ありません。

対象商品:
39528571
2017-02-02
用途:
はんだごての補修

こて先が異常に酸化するので点検したら、この部品が付いていなかったので購入しました。もちろん取り付けたら良くなりましたが、総額3,000円以上の買い物だったので送料無料で購入できました。それに、こんな部品はホームセンターなんかじゃ買えないでしょう。

対象商品:
39528571
2016-02-04
用途:
半田ごて予備部品

メーカー純正品なのでぴったり合います。小手先の差し替えが楽になります。

対象商品:
39528571
2015-09-07
用途:
TQ-77 の替こて先を交換するため
その他業種

TQ-77 の替こて先を交換するためTQ-77SSスペサーとTQ-77HPヒーターパイプも念のため注文し交換するとなんとTQ-77SSスペサーの長さが長くて交換できない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする