即熱はんだこて

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39528623 品番TQ-77
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

強(トリガーON/安定時90W)、標準(安定時15W)の2段切換式。
トリガースイッチを押すと標準の約10倍の出力で立ち上がります。
はんだ付け作業後、即収納できる耐熱キャップ付。
熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。

全長(mm)167 消費電力(W)15(標準)/90(強) トラスコ品番364-2275 質量(g)90 電源(V)AC100 最高温度(℃)390(標準)/560(強) 標準こて先TQ-77RT-B

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39528623
2024-03-29
用途:
趣味の電子工作

コテ先は勿論、補修パーツの入手が容易なのが心強い。

対象商品:
39528623
2023-03-01
用途:
模型工作(ラジコン飛行機)、家庭の電気製品の修理等。、
ケイテック・デザイン 様

25年以上愛用していた本製品の旧型(TQ-70)のコテ先が短くなっていたのでその後継機として購入しました。使い勝手が良く大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
39528623
2022-09-30
用途:
機器の修理

標準のこて先がもう少し細いものが欲しかったが、別売りでした。

対象商品:
39528623
2022-08-11
用途:
接点や端子の接続
個人のお客様

本当に即熱でした。もっと早く買えばよかったと思いました。

対象商品:
39528623
2018-08-08
用途:
電気配線メンテナンス
やくの麺業株式会社 様

以前にも使用してたのですが使いやすいので追加です。

対象商品:
39528623
2017-07-11
用途:
部品取付 取り外し
株式会社尾針製作所 様

ガンタイプなので持ちやすく作業がしやすい。熱の伝わりも早いので作業効率アップに繋がりました

対象商品:
39528623
2017-06-22
用途:
管球AUDIO製作時

半田づけ配線作業時、今までANTEX製18Wの半田鏝を使っていたが、どうしても電源トランスの端子、アース周り時に、熱容量が不足、別の100W,200Wの鏝を用いないと、作業不可の場合がありました。こんな時、SWを押すだけで、熱容量がUPされ、スムーズに作業が出来て大いに気に入っています。

対象商品:
39528623
2020-04-12
用途:
主に船の配線時、塩かみ防止の為や、釣具のステンも加工時に使用します。

本品は電気関係の基盤のハンダ付けで、プロして使用し経年劣化の為買替しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする