替こて先

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39528675 品番 R-48BC
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
BC型 全長(mm)75 適合KS-40R トラスコ品番364-2259 質量(g)7 タイプBC型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-15
用途:
工作半田付け
卸売・小売業

純正品なので安心して使えます
こて先はメッキ加工品なのでそのままで使用できます

1人が参考にしています
2026-01-28
用途:
自前の修理時に使用
その他業種

定番のgood製のコテ先です。容量の大きな半田ごては、コテ先の消耗もそれなりで、リピート購入です。価格も安くなっていまし良い買い物でした。

対象商品:
39528675
2024-06-08
用途:
死んだこて先の交換
郷田歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

さすがにこて先が死んだもので、交換用で購入。はんだ付けが楽になります。

対象商品:
39528684
2024-04-24
用途:
使用している半田小手の交換用
卸売・小売業

電子部品店が札幌市では無くなってしまったので購入先として貴社を選びました 対応が早く
必要な時に揃うので助かりました

対象商品:
39528675
2024-01-03
用途:
ハンダ作業
サービス業

本品はとても良いです。頻繁には使わないコテですが、交換すると作業効率も上がりました。

対象商品:
39528693
2023-12-22
用途:
既存取替

安定の鉄メッキ。他社製のこてを買いましたが、先がダメだったのでいつものこれにしました。

対象商品:
39528684
2022-04-10
用途:
配線修理
cozycycle 様

はんだごてとしてはメーカー品を購入してみました。
やはりこて先は新品がいいです!
綺麗に作業出来ました。

対象商品:
39528684
2022-01-30
用途:
半田作業
教育・研究機関

コテ先は消耗品ですので,予備を常備するようにしています.本体対応品ですので,問題なく使用出来ています.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする