替ヒーターPX-201/401用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39528702 品番PX-20H
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
種別替ヒーター 適合機種PX-201 質量(g)7.5 トラスコ品番390-2820 消費電力(W)70 コード長さ(m)1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
半田ごてのヒーター交換
TES 様

半田ごての温度が上がらなくなっていたので交換した
交換は若干面倒で半田のスキルの無い方には難しいと思う
交換後は正常に動作した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする